This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

APKT 1604 PDTR HB 720 UNI GARANT

Article no.: 215761 UNI

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär APKT 1604 PDTR
Typ UNI
Sort HB720
Skärmaterial VHM
plattans tjocklek 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215761 UNI
Manufacturer number 215761 UNI

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
50
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
170
CuZn
N
280
Grafit, glasfiber
N
80
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen