This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

APGT 1003 PDTR HB 7805 ALU GARANT

Article no.: 215944 ALU

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär APGT 1003 PDTR
Typ ALU
Sort HB 7805
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,12 mm
plattans tjocklek 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215944 ALU
Manufacturer number 215944 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1200
Alu (kortspånig)
N
1200
Alu > 10% Si
N
450
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.
För ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen