Kopierfräs 90° med gänga 16/2 mm GARANT

Article no.: 211851 16/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
63 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 14 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M8
spiralfräsning ⌀ Dmin 30 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
spiralfräsning ap 3,5 mm
Rampningsvinkel αmax 6,9 grad
Rampningslängd L för αmax 12,4 mm
Passande vändskär VDGT 11T2..
Skruvsats förvändskär 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 211851 16/2
EAN / GTIN 4045197502155
Manufacturer number 211851 16/2

Beskrivelse

Utförande:

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,9 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen