{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 43 grad | |
Fräsanvändning | Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 41 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | OF.. 050405 | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 43 grad | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 213300 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197701992 | |
Manufacturer number | 213300 32/3 |