Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 0408/04mm

Article no.: 260318 0408/04
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E0408F SDUCR/L04
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 04T0..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5,6 mm
Mittförskjutning L3 3 mm
Spännhöjd L2 7,5 mm
Effektivt djup T 1,5 mm
Halsbredd L4 4 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260318 0408/04
EAN / GTIN 4062406066307
Manufacturer number 260318 0408/04

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen