Skärhållare höger 12/11 mm GARANT

Article no.: 261106 12/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVHBR/L 1212F11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 13 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261106 12/11
EAN / GTIN 4045197655462
Manufacturer number 261106 12/11

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen