Invändig skärhållare HM vänster 4/03 mm GARANT

Article no.: 260017 4/03
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 4 mm
Vändskärsstorlek 3 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E04G SCLCR/L03
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 0301..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5 mm
Mittförskjutning L3 2,5 mm
Spännhöjd L2 3,8 mm
Huvudängd L1 10 mm
totallängd L 90 mm
Skruvsats förvändskär 269028 13
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260017 4/03
EAN / GTIN 4045197651853
Manufacturer number 260017 4/03

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen