• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

eco-skärhållare höger 16/11 mm GARANT

Article no.: 250604
  • Invändig: ja

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Utförande - Bild:

Optimal spolning av skäreggen med kylvätska.
Positioneringen inom skalan garanterar en exakt kylvätsketillförsel.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 − 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Suitable products

From the same series "Eco"