{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 27 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Spännskruv för gängskär | 279810 2 | |
Underläggsplatta 1,5° | 272600 1,5 | |
Klämskruv för underläggsplatta | 279824 1 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 271991 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654434 |