WNGA 080408 KBN25M ME

Article no.: 255690 ME
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNGA 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort KBN25M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande ME
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 255690 ME
EAN / GTIN 4960664507825
Manufacturer number TBZ07202

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge; 2 resp. 3 skär per vändskär.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen