VC.T 160404 CB7010 GARANT

Article no.: 261458 CB7010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  259,97 / st.
  • from 10 st.
    NOK  216,68 / st.
on request
På lager
510 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VCMT 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CB7010
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 240 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 70 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261458 CB7010
EAN / GTIN 4045197671745
Manufacturer number 261458 CB7010

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen