{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | KNUX 160405L | |
Hörnradie | 0,5 mm | |
Sort | HBX020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PG | |
spånbrytare | 3,2 mm | |
Skärdjup ap | 1 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,7 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251092 HBX020 | |
Manufacturer number | 251092 HBX020 |