{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 L | |
Sort | HB7035 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | UNI | |
Skärdjup ap | 1 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 55 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 253716 UNI | |
Manufacturer number | 253716 UNI |