{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
ISO-kod vändskär | DCMW 11T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | KBN05M | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | ME | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 265692 ME | |
EAN / GTIN | 4960664599004 | |
Manufacturer number | TBN02117 |