{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DCMT 11T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | GK | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260492 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726851 | |
Manufacturer number | TLD64037 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Sort: PV720
on request
På lager
111 styck i lager
NOK 141,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 415 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 142,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 118,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Primäranvändning | P | P |