{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PH | |
Skärdjup ap | 1 mm - 10 mm | |
Matning f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250371 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696956 | |
Manufacturer number | TAA00911 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408 CA510
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 168,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 753 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 143,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 119,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
949 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 143,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 119,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
spån-brytare | PH | SG | VG |
Matning f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Primäranvändning | P | P | M |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |