{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCGW 060204 | |
Sort | BB7220 | |
Skärmaterial | CBN | |
Eggutförande | G | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 250 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 265330 G |