CCGT 09T301 PR1725

Article no.: 260095 PR1725
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  280,25 / st.
  • from 10 st.
    NOK  233,56 / st.
on request
På lager
78 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCGT 09T301
Hörnradie 0,1 mm
Sort PR1725
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Sekundär användning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MFP-SKS
Tolerans G
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 50 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260095 PR1725
EAN / GTIN 4960664923366

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare