CCMT 060204, Sort: PV720

Article no.: 260192 PV720
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
208 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort PV720
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare GK
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260192 PV720
EAN / GTIN 4960664726905
Manufacturer number TLD64042

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCMT 060204, Sort: PV720

CCMT 060204, Sort: PV720

on request
På lager
208 styck i lager
NOK  101,15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
520 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  265,97
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  221,68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
ISO-kod vändskär CCMT 060204 VCMT 160404
Skärdjup ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2 mm
Sort PV720 CB7010
spån-brytare GK SM
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Primäranvändning P P
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen