This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Medbringarskiva vänster 21-40 mm

Article no.: 327650 21-40

Select article variation and quantity

arbetsområdets ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

arbetsområdets ⌀ 21 mm - 40 mm
spänn-⌀ A 20 mm
utvändig ⌀ B 43 mm
längd C 30 mm
passande centrumspetsar ⌀ D 6 mm
Produktslag Ändmedbringare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 327650 21-40
Manufacturer number 089085

Beskrivelse

Utförande:

Medbringarskivor med utbytbara medbringarplattor av hårdmetall.

Användningsdata:

För byte eller utökning av arbetsområdet för satser nr 327450; 327460 och för grundenheter nr 327520; 327540.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen