This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Borrstånghållare form E2 VDI 20 8 mm HOLEX

Article no.: 319300 8

Select article variation and quantity

Hål d2 (H7) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Form E
Hål d2 (H7) 8 mm
VDI-storlek VDI 20
d8 40 mm
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 20
Produktslag VDI-borrstångshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319300 8
Manufacturer number 319300 8

Beskrivelse

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen