This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Fyrbacks svarvchuck stål kort konisk fläns DIN 55027 125/4 mm

Article no.: 312700 125/4

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ A / kona (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-3
Konstorlek 4
Material Stål
Utvändig ⌀ A 125 mm
Öppning E 32 mm
Höjd utan backar H1 69 mm
Höjd med backar H2 93 mm
antal låsbultar 3
Storlek på låsbultar M10
Styrningskonens diameter B 63,525 mm
Fyrkantnyckel K 9 mm
vikt 5,5 kg
maximalt varvtal: 5 500 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 312700 125/4
Manufacturer number 107015

Beskrivelse

Utförande:

  • Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
  • hög rundgångsnoggrannhet

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, lämplig för maskiner med höga varvtal.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

Leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100315300. Spånskydd, se nr 312800.

Anmärkning:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen