This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Verktygshållare form B1 radiell höger, kort 16 mm HOLEX

Article no.: 319000 16

Select article variation and quantity

Skaftdiameter d1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Form B
Skaftdiameter d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 25 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 16
Produktslag VDi-verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319000 16
Manufacturer number 319000 16

Beskrivelse

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ± 2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen