This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Precisions- ER-hylschuck CENTRO P SK 50 A = 100 32

Article no.: 300692 32
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 6
  • Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Centro P
Typ CP för ER 32
Spännhylsa D1 2-20 mm
fäste SK 50 A = 100
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 2 mm - 20 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300692 32
Manufacturer number 44616001000

Beskrivelse

Utförande:

  • Slipad ytter- och innerkon med RFID/Balluffchip-hål.
  • Rundgångs- och repeternoggrannhet 3 µm vid 3×D, maximalt 50 mm vid användning av en precisionsspännhylsa HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, ett fäste utformat speciellt för grov spånavskiljning. Den förstärkta chuckstommen förbättrar stabiliteten och ger en rejäl radiell styvhet. Utvändig och invändig kona slipade. Spännmutter med kullager, med trapetsformad fingänga för optimala åtdragningsmoment och spännkraft. Minskar vibrationer.
  • Mycket höga spännkrafter tack vare komplett passform hos spänntänger i chucken och belagd spännmutter.
  • Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.
  • Alternativ vid CENTRO P -> utan tätning med ER-hylsmutter CP nr 309655 eller med tätat system med ER-spännhylsa CP för tätningsbrickor nr 309665 tillsammans med HP-tätningsbrickor nr 309666309668 (för IK resp. som smutsfälla!).

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spänhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft. HDC särskilt lämplig vid grovbearbetning (bl.a TPC-fräsning) och efterbehandling eller bearbetning av höghållfasta eller tuffa/sega material.

Leveransinnehåll:

Utan hylsmutter och tätningsbrickor.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, precisions-ER-spänntänger för HP nr 309368309378 och för gängtapp nr 309402309418 (inte Holex), ER-spännmuttrar CP nr 309655; 309665, tätningsbrickor HP nr 309666309668. Rullnyckel CP nr 309754; 309756.

Anmärkning:

  • Chuck CP spänner bara nominell diameter till skaftdiameter, tolerans h10.
  • Använd i kombination med Fahrion-spännhylsor.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "Centro P"