Ändfräsdorn form ADB med kylkanalborrhål SK 40 kort 16 mm GARANT

Article no.: 301015
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
547 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Kort utförande.
  • Förstorad kraganliggnängsyta.
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Med 4 kylkanalhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 − 308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.