Ändfräsdorn HSK-A 63 kort 16 mm GARANT

Article no.: 306510
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
45 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Förstorad midjeanliggnängsyta.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.