Kombidorn form ADB BT 40 kort 16 mm

Article no.: 302900
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
14 styck i lager
  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.
Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.