Krympchuck PSC-63 kort 3 mm GARANT

Article no.: 308568 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 3 mm
fäste PSC-63 kort
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Produktslag Krympchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308568 3
EAN / GTIN 4045197486332
Manufacturer number 308568 3

Beskrivelse

Utförande:

  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410302417. Krympverktyg nr 354210354450.
Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

Anmärkning:

Längdjustering är inte möjlig.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen