Krympchuck 4°30′ HSK-A 63 A = 160 6 mm GARANT

Article no.: 308334
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
66 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Utvändig lutning 4°30′.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

  • för särskilt svåråtkomliga ställen
  • För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210354450.