{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302720 6 | |
Manufacturer number | 406.05.06.50 |