{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
gängaM | M5 / M8 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 13 mm | |
Håldiameter D1 | 5,5 mm | |
Passdiameter Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Produktslag | Reducering |
Artikkelkode | 301341 M5/M8 | |
EAN / GTIN | 4045197548399 |