{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M6×25 | |
fäste | ⌀ d = 20 mm | |
Skaft-⌀ d | 20 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Effektiv längd L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301323 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4045197562760 | |
Manufacturer number | 301323 M6X25 |