{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännvidd | 2 mm - 16 mm | |
fäste | SK 50 A = 70 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 12000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 43 mm | |
Lös hylsmutter nr 309670 | 2 - 16 | |
passande haknyckel nr 628400 | 40 / 42 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 300760 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197145321 | |
Manufacturer number | 300760 2-16 |