{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nom. spänn-⌀ d | 2,8 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikkelkode | 309403 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197665980 | |
Manufacturer number | 309403 2,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar ER 16 2,8 mm HOLEX
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 643,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 489,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | ER 16 | ER11 |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | 11,3 mm |
totallängd L | 27,5 mm | 18 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |