{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 16 | |
fäste | BT 50 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 16 | |
ER-chucknyckel | 16 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302820 16 | |
Manufacturer number | 506.02.10.70 |