{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
För ER-spännhylsor | 32 | |
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 32 | |
ER-chucknyckel | 32 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302825 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615453 | |
Manufacturer number | 506.02.20.100 |