Optisk nollpunktsindikator 50 HOLEX

Article no.: 359081
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
36 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Härdat specialstål.

Funktion:

  • Kör mot kontaktytan med stående verktyg. När lysdioden tänds har referensmåttet 60 mm (± 0,01) nåtts. En fjäderväg på ca 2 mm skyddar mot för lång förflyttning.
  • Storlek 60M är magnetisk för horisontell användning.

Användningsdata:

För nollställning av verktyg och inställning av maskinspindlars referenspunkt.

Leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat och bruksanvisning.
Inklusive specialbatteri nr 081560 storlek 357.

Anmärkning:

Kan endast användas med ledande arbetsstycken. Ej vattentät.