{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | MK4 | |
längdkompensering tryck | 12,5 mm | |
längdkompensering drag | 12,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 55 mm | |
Invändig diameter D1 | 31 mm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 334646 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197606822 |