This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Komfortskyddsglasögon Solus™ CLEAR

Article no.: 096220 CLEAR
  • UV-skydd: Standard
  • Ramegenskap: Vadderade skalmar
  • Glasmaterial: polykarbonat

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Solus™
Skivmärkning 2C-1,2 3M 1 FT
UV-skydd Standard
Ramegenskap Vadderade skalmar
Glasmaterial polykarbonat
vikt 23 g
Produktslag Skyddsglasögon

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 096220 CLEAR
Manufacturer number 7000061911

Beskrivelse

Utförande:

Sportiga, lätta skyddsglasögon med en vikt på endast 23 g samt mjuka skalmkomponenter för låg tryckbelastning och längre bärtider. De välvda dubbelglasen och plastbågen med ögonbrynsskydd ger en bättre täckning av ansiktet. Glasögonen är imfria och reptåliga.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Solus™"