This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Minifallskyddsblock TurboLite®, karbinhake med vridlås och för byggnadsställningar, upp till 100 kg EN 360 2 m

Article no.: 098155 2

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EN 360
vikt 1,25 kg
wirelängd 2 m
Längd 2 m
Produktslag Fallbegränsare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098155 2
Manufacturer number 1018014

Beskrivelse

Utförande:

TurboLite personlig fallbegränsare. Innesluten i ett mycket slaghållfast hölje av kompositplast. Snabbreagerande bromssystem med en 2 m bandsele. inklusive integrerad lastindikator. Godkänd för upp till 136 kg.
TurboLite ställning. Med twistlock-karbinhake och krokar.

Norm:

EN 360

Anmärkning:

För produkter som övervägande är tillverkade av metall finns ingen begränsning av livslängden. Detta förutsätter en årlig fackmannamässig kontroll (visuell kontroll). Här avses framför allt karbinhakar, eftersom även fallskyddsblock måste genomgå en årlig visuell kontroll resp. revision.