Hörselkåpor Peltor X-Line, hjälmutförande X1

Article no.: 097756
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
24 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Kapselhörselskyddet i 3M™ Peltor™ X-serien ger ett säkert skydd mot buller och övertygar dessutom genom sin ergonomi, estetik och moderna design. Trots sin smala konstruktion erbjuder bygelhörselskydden maximal ljuddämpning. De lätta kåporna med dubbla skal gör att hörselkåporna erbjuder en mycket hög bärkomfort och att de har en extremt lång livslängd.
Hjälmutförandet hos X-serien har samma kapselegenskaper som utförandet med hjässbygel. Kan med några få handgrepp fästas på hjälmar med 30 mm Euro Slot-fäste. Färgkodningen är densamma som för X-serien med hjässbygel.

Anmärkning:

Passande hjälmar under nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth).
Hygiensatser under nr 097764.

Suitable products

From the same series "Peltor™ X-Serie"