{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191420 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102584 | |
Manufacturer number | 191420 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Minifräs HSS-PM TiAlN 2 mm HOLEX
on request
På lager
207 styck i lager
NOK 287,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
226 styck i lager
NOK 376,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
173 styck i lager
NOK 250,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skär-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skärmaterial | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |