Mini-fräs HSS-Co8 1 mm HOLEX

Article no.: 191360
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
161 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Excentrisk avbackning. Skaft motsvarande DIN 1835 B med skafttolerans h6. Universell skärgeometri. Kan användas som spårfräs och pinnfräs i Weldonhållare och hylschuckar. God skärförmåga, mycket prisvärd. För fräsning av kilspår.

Anmärkning:

Spara in på kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda minifräsar till förslitningsgränsen och sedan kasta dem än att slipa om dem.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen