{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 192400 6 | |
EAN / GTIN | 4045197105875 | |
Manufacturer number | 192400 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skrubbfräs HSS-Co8 6 mm GARANT
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 456,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
145 styck i lager
NOK 485,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 449,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
121 styck i lager
NOK 275,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
526 styck i lager
NOK 422,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |