{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 51 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191200 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100641 | |
Manufacturer number | 191200 1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pinnfräsar HSS-Co8 1,5 mm GARANT
on request
På lager
260 styck i lager
NOK 194,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 111,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 51 mm | 34 mm |
Invändig | nej | nej |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |