pinnfräs HSS-Co8 TiAlN 3 mm HOLEX

Article no.: 191590 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
535 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ k10 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: k10
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ k10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30-40 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 52 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,005 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 191590 3
EAN / GTIN 4045197103642
Manufacturer number 191590 3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Flerskäriga fräsar. Excentrisk avbackning.
Prisförmånligt alternativ.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


pinnfräs HSS-Co8 TiAlN 3 mm HOLEX

pinnfräs HSS-Co8 TiAlN 3 mm HOLEX

on request
På lager
535 styck i lager
NOK  201,82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
345 styck i lager
NOK  189,77
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
510 styck i lager
NOK  234,12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
127 styck i lager
NOK  270,50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
352 styck i lager
NOK  325,61
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
496 styck i lager
NOK  167,54
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning TiAlN obelagd TiAlN obelagd obelagd obelagd
Hörnfasvinkel 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Skär-⌀ DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Spiralvinkel 30-40 grad 30 grad 30 grad 30 grad 42 grad 30-40 grad
Tolerans nom.-⌀ k10 e8 e8 e8 e8 k10
Tandantal Z 4 3 3 3 3 4
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen