Skrubbpinnfräs 6 mm GARANT

Article no.: 191710 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ k12 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NF
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NF
Tolerans nom.-⌀ k12
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 27-30 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 13 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,012 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 191710 6
EAN / GTIN 4045197104724
Manufacturer number 191710 6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Avbackade, fint tandade skär.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen