• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Skrubbpinnfräsar 8 mm GARANT

Article no.: 191700
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
38 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NF
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med avbackad skrubbprofil med plan topp.
Ändskärsgeometri för rampning.
Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring.
Universalfräs för valsfräsning eller för rampning och efterföljande konturfräsning.

Fördel:

Jämfört med fräsar med flera skär bättre spånavgång genom stora spånutrymmen.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen