{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 4,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,3 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150175 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085689 | |
Manufacturer number | 150175 4,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Konisk försänkare 90° 4,3 mm HOLEX
on request
På lager
342 styck i lager
NOK 108,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
456 styck i lager
NOK 154,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
232 styck i lager
NOK 179,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |