{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 1,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150371 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086099 | |
Manufacturer number | 150371 6,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare, lång 90° 6,3 mm GARANT
on request
På lager
166 styck i lager
NOK 505,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
635 styck i lager
NOK 158,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
596 styck i lager
NOK 113,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
109 styck i lager
NOK 627,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
417 styck i lager
NOK 186,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
166 styck i lager
NOK 161,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | blå | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 60 grad |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 334 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |